Omschrijving:
De Classic regenjas biedt uitstekende waterdichte bescherming. De langere lengte geeft de drager extra bedekking. De jas heeft ruime zakken, een capuchon met oogjes en een ventilatieopening op de rug.
Kenmerk:
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ritssluiting voorzijde
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- 2 zakken voor veilig opbergen
- REACH compliant PVC coating
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;