Corporate Traffic Jack Navy XS R

Artikelnummer: S437NARXS
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
Artikelnummer S437NARXS
EAN/GTIN 5036108374588
Nummer fabrikant S437NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om bij slechte weersomstandigheden te dragen. Dit corporate traffic jack biedt uitstekende bescherming tegen water, is comfortabel en warm voor een fantastische prijs.

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • CE gecertificeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Meerdere Opbergzakken
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen