Iona 4-in-1 Bomberjack Navy M R

Artikelnummer: S435NARM
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S435NARM
EAN/GTIN 5036108247028
Nummer fabrikant S435NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Veelzijdige en comfortabele bescherming tegen alle weersomstandigheden. De bontvoering en kraag zijn afneembaar en de mouwen zijn uitritsbaar, waardoor dit aanpasbare kledingstuk ideaal is voor veranderlijk weer. Diverse zakken met rits zorgen voor uitgebreide opbergmogelijkheden en de reflecterende striping zorgt voor betere zichtbaarheid met weinig licht.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Meerdere Opbergzakken
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 8 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Uitritsbare getextuurde kraag
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% polyester bontvoering
Voering samenstelling: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 365
Voering gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen