Iona 3 in 1 Traffic Jack Navy M R

Artikelnummer: S431NARM
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
Artikelnummer S431NARM
EAN/GTIN 5036108002900
Nummer fabrikant S431NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Kies voor het Iona 3 in 1 Traffic Jack als je op zoek bent naar een veelzijdig 3-in-1 jack. Deze combineert een 300D buitenlaag voor complete waterdichte bescherming met een uitneembare fleece voor optimale warmte.

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof jack
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • Telefoonzak
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 5 opbergzakken
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Getapete naden bieden extra bescherming

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 260
Verwijderbare voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen