Omschrijving:
Kies voor het Iona 3 in 1 Traffic Jack als je op zoek bent naar een veelzijdig 3-in-1 jack. Deze combineert een 300D buitenlaag voor complete waterdichte bescherming met een uitneembare fleece voor optimale warmte.
Kenmerk:
- 3 in 1 water- en windproof jack
- Slijtvast Oxford Polyester
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Telefoonzak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 5 opbergzakken
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Drukknoopsluiting aan voorzijde
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Getapete naden bieden extra bescherming
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 260
Verwijderbare voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.