Hi-Vis Amerikaanse Overall- Ongevoerd Orange L R

Artikelnummer: S388ORRL
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
Artikelnummer S388ORRL
EAN/GTIN 5036108253005
Nummer fabrikant S388ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Amerikaanse Overall in 1 kleur heeft alle fantastische voordelen als de geteste S488 Amerikaanse Overall in twee- kleuren.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Opgezette achterzak
  • Dubbele duimstokzak
  • Elastisch rug paneel
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in maat tot en met 3XL
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen