Hybride Baffle Jack Black S R

Artikelnummer: S381BKRS
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
Uniseks-maat L

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S381BKRS
EAN/GTIN 5036108415274
Nummer fabrikant S381BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Het hybride Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde panelen helpen de kern van het lichaam warm te houden, terwijl de gebreide mouwen zorgen voor bewegingsvrijheid zonder restricties. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Borstzak voorzien van rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Zijzakken met rits
  • 4 opbergzakken
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Gemaakt met een active fit
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan
Contrasterende stof: 100% Polyester
Contrast samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen