Omschrijving:
.Revolutionair in zijn ontwerp, het executive vest is lichtgewicht en praktisch met meerdere zakken. Een duidelijke ID houder voor veiligheidspassen en kaarten maakt dit unieke kledingstuk af. Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig combinaties van goed zichtbaar oranje en geel, waardoor de vraag naar deze modellen steeds hoger wordt.
Kenmerk:
- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Telefoon- en Pennenzak
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.