Omschrijving:
Een kwalitatief zeer hoogwaardig kledingstuk. De Sealtex AIR broek is gemaakt van een uniek lichtgewicht materiaal hetgeen een ongeëvenaarde mix biedt van ademend vermogen en water- en winddichte bescherming.
Kenmerk:
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
Norm:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 180
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;