Omschrijving:
De slimme modellering, waterdichtheid en ademende eigenschappen maken dit kledingstuk tot een fantastisch waterdicht jack. De stevige stof en gelaste naden worden gecombineerd met een goede pasvorm voor draagcomfort.
Kenmerk:
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
Norm:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 180
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;