Hi-Vis tweekleuren bomberjack Yellow/Navy L R

Artikelnummer: S266YNRL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S266YNRL
EAN/GTIN 5036108216208
Nummer fabrikant S266YNRL
L-nummer L01840 1120

Omschrijving

Omschrijving:

Dit volledig gecertificeerde tweekleuren bomberjack is een meest succesvolle modellen in Hi-Vis lijn. De gewatteerde voering zorgt voor warmte terwijl de waterdicht getapte naden ervoor zorgen dat u 100% droog blijft.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Beschikbaar in de maten XS-3XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen