Sealtex Ocean Jack Navy XL R

Artikelnummer: S250NARXL
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
Artikelnummer S250NARXL
EAN/GTIN 5036108225521
Nummer fabrikant S250NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Sealetx Ocean jack biedt ongeëvenaarde bescherming bij slecht weer en draagt comfortabel. Slijtvast, functioneel en met de volgende kenmerken: capuchon met aansnoerkoord, stormflap over de zware plastic rits met klittenband over borstlat, hoog frequent gelast naden, verstelbare manchetten met elastieken manchet aan binnenzijde.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
  • Zware plastic ritssluiting en haak en lus sluiting
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Capuchon met klep en aansnoerkoord
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Shell samenstelling: 95% PVC, 5% PU
Shell beschrijving: De superieure kwaliteit van deze kledingstukken bieden een robuuste maar eenvoudige lijn die voldoet aan de vraag van onze klanten tegen een zeer betaalbare prijs. Als extra zijn de naden hoog frequent gelast om er zeker van te zijn dat deze onder alle omstandigheden waterdicht zijn.
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen