Omschrijving:
Deze slim fit stretch broek heeft alle kenmerken van een cargo model met het voordeel van een katoen stretch twill doek. Het stretch doek is het ultieme wat draagcomfort en bewegingsvrijheid betreft. Kenmerken zijn de meerdere zakken en een verdekte haaksluiting. Met dubbele stiksels en sperbanden op alle stresspunten is deze broek zeer duurzaam.
Kenmerk:
- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 6 opbergzakken
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Dijbeenzakken
- Zacht handvat
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Klittenbandsluiting
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- Nieuwe Kleuren
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;