Katoen Comfort T-Shirt Orange S R

Artikelnummer: S170ORRS
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
Artikelnummer S170ORRS
EAN/GTIN 5036108283613
Nummer fabrikant S170ORRS

Omschrijving

Omschrijving:

Door gebruik te maken van een katoen comfort doek is dit T-shirt lichtgewicht en comfortabel om te dragen. Dit korte mouwen T-shirt heeft getapete neknaden voor extra comfort en voorzien van reflecterende banden voor verbeterde zichtbaarheid.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Nekbeschermer
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen