SLEUTELHOUDER D14.5 H302 L25

Artikelnummer: S07001622
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Houder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S07001622
    EAN/GTIN 7630041143508
    Nummer fabrikant S07001622

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Bevestiging [mm]: Ø 14,5
    • H [mm]: 302
    • L [mm]: 25
    • Bijzondere kenmerken: Voor wisselplaten met Ø 6 mm

    Omschrijving:

    Meetinzethouder Ø 14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, ter uitbreiding van het toepassingsgebied

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen