Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar twaalfkantprofiel , SW 9 mm

Artikelnummer: S.9SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.9SR
EAN/GTIN 3148518679824
Nummer fabrikant S.9SR
L-nummer L60130 11577

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80