Dopsleutels , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 9 mm

Artikelnummer: S.9H
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.9H
    EAN/GTIN 3148510539102
    Nummer fabrikant S.9H
    L-nummer L60130 5991

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 9
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 13,8
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 6,5
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 48