Dopsleutels , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang twaalfkantig profiel , A/F 8 mm

Artikelnummer: S.8SR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.8SR
EAN/GTIN 3148518679749
Nummer fabrikant S.8SR
L-nummer L60130 8396

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80