OGV Dop 1/2Z 6-Kant, 8mm

Artikelnummer: S.8GRP
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
Artikelnummer S.8GRP
EAN/GTIN 3662424111860
Nummer fabrikant S.8GRP

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met extreme koppel voor bijzonder afgeronde, vastzittende of roestige schroeven
  • De enige dop waarmee een schroef met een afgerond resultaat van meer dan 80% kan worden losgedraaid
  • Met lage afrondingswaarden (<75%) moet deze bus een veel grotere grip en koppel produceren in vergelijking met gewone 6-zijdige sockets.
  • Speciale OGV ®-technologie
  • Gepatenteerd

Kenmerk:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 23
  • H [mm]: 50
  • gewicht [kg]: 0,053

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen