Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 48 onderdelen

Artikelnummer: S.851
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.851
    EAN/GTIN 3662424067716
    Nummer fabrikant S.851
    L-nummer L60130 9001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Steeksleutelset 1/2″ S.161B, 48-delig.

    Kenmerk:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]:435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4,5

    Levering:

    • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B
    • 18 doppen 1/2″, zeshoekig, metrisch: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215). 1 cardan 1/2″: S.240A
    • 1 Adapter voor doppen 1/2″ met standaard veerring - voor doppen 1/2' - S.236
    • 25 Standaard schroevendraaierbits serie 2:EP.2 - voor Phillips® kruiskopschroeven - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - voor Posidriv® kruiskopschroeven - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - voor schroeven met gleuf - 5/16 - L 41 mm - F6.5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - voor binnenzeskantschroef - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - lang, voor binnenzeskantschroef - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - voor Torx®-schroeven - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
    • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
    • Lege koffer: BP.MBOXL
    • Warmgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L08
    • Gewicht: 4,540 kg.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen