Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 8 mm

Artikelnummer: S.8
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.8
Kopiëren
EAN/GTIN 3148510535005
Kopiëren
Nummer fabrikant S.8
Kopiëren
L-nummer L60130 3345
Kopiëren
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 48

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen