Dopsleutels , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalf-punt profiel , SW 7/8″.

Artikelnummer: S.7/8LA
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.7/8LA
EAN/GTIN 3148510557854
Nummer fabrikant S.7/8LA
L-nummer L60130 5344
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30,2
  • d1 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 200