Dopsleutels , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 5/8″.

Artikelnummer: S.5/8H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.5/8H
EAN/GTIN 3148510549002
Nummer fabrikant S.5/8H

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 65