Steeksleutels , vonkvrij , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar twaalfkant profiel , SW 5/16″.

Artikelnummer: S.5/16SR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.5/16SR
EAN/GTIN 3148518682138
Nummer fabrikant S.5/16SR
L-nummer L60130 5851
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 78

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen