Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 5/8″.

Artikelnummer: S.5/8
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.5/8
EAN/GTIN 3148510544007
Nummer fabrikant S.5/8
L-nummer L60130 8199

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 65

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.