Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 22 stuks

Artikelnummer: S.401B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.401B
EAN/GTIN 3662424067778
Nummer fabrikant S.401B
L-nummer L60130 8905

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ zeskant, 22-pcs.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,9

Levering:

  • 22 Moeren 1/2″, zeskant, metrisch: S.H - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP. MBOXM
  • Warmgevormd paneel M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Gewicht: 2.900 kg.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen