Dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 3/4″

Artikelnummer: S.3/4H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.3/4H
EAN/GTIN 3148510549606
Nummer fabrikant S.3/4H
L-nummer L60130 4482
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 68