Vierkantaandrijving voor S.305P , Aandrijving uitwendig vierkant 9 x 12 mm , Uitgang uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.373
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.373
    EAN/GTIN 3148510589022
    Nummer fabrikant S.373
    L-nummer L60130 5490

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Te gebruiken met steungreep S.305P

    Kenmerk:

    • d [mm]: 26
    • E [mm]: 17
    • L [mm]: 15
    • Vierkant [″]: 1/2
    • [g]: 100