DBOX set metrische 1/2″ 12-dopsleutels

Artikelnummer: S.360DBOX412
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.360DBOX412
EAN/GTIN 3148519243857
Nummer fabrikant S.360DBOX412
L-nummer L60130 8470

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ D-Box, 22 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Levering:

  • 1 x verzegelde heavy-duty omkeerbare ratel SL.161 17 x 1/2″ metrische 12-dopsleutels S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ accessoires: 1/2″ schuifgreep S.120A 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215) bimateriaaldoos S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.