Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant metrisch - 23 stuks

Artikelnummer: S.360-3P6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.360-3P6
EAN/GTIN 3662424066733
Nummer fabrikant S.360-3P6
L-nummer L60130 10281

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 p.360, 23-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Levering:

  • 1 x 1/2″ snel omkeerbare ratel met draaihendel: S.360. 19 x metrische 1/2″ zeskantbussen Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: p.240A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXM
  • Hot gevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M01.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen