Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving twaalfkantprofiel , SW 32 mm

Artikelnummer: S.32SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.32SR
EAN/GTIN 3148518682053
Nummer fabrikant S.32SR

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • d max. [mm]: 44
  • L [mm]: 46
  • [g]: 320