Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 32 mm

Artikelnummer: S.32LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.32LA
EAN/GTIN 3148510555027
Nummer fabrikant S.32LA
L-nummer L60130 4385

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36,0
  • d1 [mm]: 42,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 415

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.