Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 32 mm

Artikelnummer: S.32
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.32
EAN/GTIN 3148510537405
Nummer fabrikant S.32

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 198