Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 31 mm

Artikelnummer: S.31
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.31
    EAN/GTIN 3148510537306
    Nummer fabrikant S.31

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 31
    • d [mm]: 34,2
    • d1 [mm]: 41,6
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 189