Automatisch ontkoppelende momentsleutels - draaibare kop

Artikelnummer: S.306-340M
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.306-340M
    EAN/GTIN 3148519048940
    Nummer fabrikant S.306-340M
    L-nummer L60130 11068

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 4% met het hoofd in horizontale positie
    • Weerstandskracht van het mechanisme 15. 000 cycli
    • Schakelratel met 72 tanden (draaihoek 5°) voor gebruik met doppen
    • Torsiesleutel met één draairichting
    • Geluid- en hoorbare uitschakeling wanneer draaimoment is bereikt
    • Automatisch opnieuw vastdraaien
    • Geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789
    • Geleverd in de beschermende plastic doos.

    Kenmerk:

    • L [mm]: 650
    • Kracht [N.m]: 70-340
    • Vierkant [″]: 1/2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen