Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 28 mm

Artikelnummer: S.28LA
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.28LA
EAN/GTIN 3148510554655
Nummer fabrikant S.28LA
L-nummer L60130 4257
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 34,0
  • d1 [mm]: 37,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 340