Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 28 mm

Artikelnummer: S.28
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.28
EAN/GTIN 3148510537009
Nummer fabrikant S.28
L-nummer L60130 6839

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 163