Dopsleutels , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang twaalfkantig profiel , SW 27 mm

Artikelnummer: S.27SR
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.27SR
    EAN/GTIN 3148518681681
    Nummer fabrikant S.27SR
    L-nummer L60130 11551

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 27
    • d max. [mm]: 38
    • L [mm]: 46
    • [g]: 235