Steckschluiver 1/2Z 12-Kant 27mm, SB

Artikelnummer: S.27PB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.27PB
EAN/GTIN 3148515655272
Nummer fabrikant S.27PB

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
  • Beschermt de moeren
  • glanzend chroom

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 12 snijkanten [mm]: 12
  • Gewicht in gram: 142

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen