Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 27 mm

Artikelnummer: S.27
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.27
EAN/GTIN 3148510536903
Nummer fabrikant S.27
L-nummer L60130 6237

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 142