Dopsleutels , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar twaalfkantprofiel , SW 26 mm

Artikelnummer: S.26SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.26SR
EAN/GTIN 3148518681506
Nummer fabrikant S.26SR
L-nummer L60130 11585

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 26
  • d max. [mm]: 37
  • L [mm]: 43
  • [g]: 210