Dopsleutel , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV®-tweezijdig profiel , SW 26 mm

Artikelnummer: S.26
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.26
EAN/GTIN 3148510536804
Nummer fabrikant S.26
L-nummer L60130 7983

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 35,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 138