Dopsleutels , aandrijving vierkant aandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV® zeskant profiel , SW 25/32″.

Artikelnummer: S.25/32H
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.25/32H
    EAN/GTIN 3148510549804
    Nummer fabrikant S.25/32H
    L-nummer L60130 4483

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 25/32
    • d [mm]: 25,9
    • d1 [mm]: 27,9
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 14,0
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 72