Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 24 mm

Artikelnummer: S.24LA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.24LA
EAN/GTIN 3148510554259
Nummer fabrikant S.24LA
L-nummer L60130 4255
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30,0
  • d1 [mm]: 32,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 255