Universele cardankoppeling, aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″), uitgang zeskantbus 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.240A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.240A
EAN/GTIN 3148510582559
Nummer fabrikant S.240A
L-nummer L60130 2766

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geveerd scharnier
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 51
  • [g]: 150