Steckschluiver 1/2Z 12-Kant 23mm, SB

Artikelnummer: S.23PB
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.23PB
    EAN/GTIN 3148515655234
    Nummer fabrikant S.23PB

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
    • Beschermt de moeren
    • glanzend chroom

    Kenmerk:

    • A [mm]: 23
    • d [mm]: 27,6
    • d1 [mm]: 31,6
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12 snijkanten [mm]: 12
    • Gewicht in gram: 122

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen