Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 23mm, SB

Artikelnummer: S.23HPB
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.23HPB
    EAN/GTIN 3148515655838
    Nummer fabrikant S.23HPB

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dopsleutel
    • Rijd intern vierkant 12.7 mm (1/2″)
    • Uitgang OGV® hexagon profiel
    • SW 23 mm

    Kenmerk:

    • A [mm]: 23
    • d [mm]: 27,6
    • d1 [mm]: 31,6
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16,5
    • zeskant [mm]: 6
    • Gewicht in gram: 122

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen