T-greep met universele verbinding , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1,2″) , 700 mm

Artikelnummer: S.228
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.228
EAN/GTIN 3148510579900
Nummer fabrikant S.228
L-nummer L60130 5787

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door zijn bovengemiddelde lengte is dit aandrijfelement met T-greep geschikt voor het werken op zeer diepe plaatsen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 25
  • H [mm]: 240
  • L [mm]: 700
  • [kg]: 1,20