Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 21/32″.

Artikelnummer: S.21/32
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.21/32
EAN/GTIN 3148510544205
Nummer fabrikant S.21/32

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 21/32
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 65