Verlengstuk, vergrendelbaar , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang vierkantaandrijving 12,7 mm (1,2″) , 500 mm

Artikelnummer: S.217RC
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.217RC
EAN/GTIN 3148510579719
Nummer fabrikant S.217RC
L-nummer L60130 157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Totale veiligheid: het vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de bus onbedoeld uit de houder valt
  • De aldus bereikte veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door het terugduwen van de kartelring zorgen voor een hoog bedieningscomfort
  • Volledige vergrendeling: gebruik bij contactdozen met kogelvanggroef
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerde kartelring

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 860